Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2xxDSP Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-100, TMS320LF2406APZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2xxDSP Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-100, TMS320LF2406APZA
C2xxDSP Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-100, TMS320LF2406APZA
Artikel-Nr.:
     4502-53S2032
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320LF2406APZA
EAN/GTIN:
     4099879107442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
EEPROM
EEPROM-Speicher
Herst.-VPE = 90/TRAY, Mikrocontroller, TMS320LF2406APZA, TI Der TMS320LF2406APZA Mikrocontroller ist für die Verarbeitung, Erfassung und Betätigung optimiert, um die Leistung des geschlossenen Regelkreises in Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu verbessern, z. B. bei industriellen Motorantrieben, Solarwechselrichtern und digitaler Energieversorgung von Elektrofahrzeugen und Transportmitteln sowie bei der Motorsteuerung und erfassung und Signalverarbeitung. Features * Statische CMOS-Hochleistungstechnologie * Flash (LF) und ROM (LC) Geräteoptionen * Boot-ROM SCI/SPI-Bootloader * Phase-Locked-Loop (PLL) basierte Takterzeugung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C2xxDSP
RAM-Größe:
5 KB
Spannung:
3,3 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
40 MHz
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FLASH-Speicher, Mikrocontroller, ti dsp, dsp, 16 bit mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
90
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 26,67*
1
€ 8,95*
ab € 21,13*
€ 31,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 2.400,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.