Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
TMS320 Mikrocontroller, 16 bit, 1000 MHz, BFBGA-697, TMS320C6455BCTZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S2029
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
TMS320C6455BCTZ
EAN/GTIN:
4099879107428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Herst.-VPE = 44/Tray, Mikrocontroller, TMS320C6455BCTZ, TI Der TMS320C6455BCTZ Mikrocontroller ist für die Verarbeitung, Erfassung und Betätigung optimiert, um die Leistung des geschlossenen Regelkreises in Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu verbessern, wie z. B. bei industriellen Motorantrieben, Solarwechselrichtern und digitaler Stromversorgung für Elektrofahrzeuge und Verkehrsmittel sowie bei der Motorsteuerung und erfassung und Signalverarbeitung. Features * Hochleistungs-Fixpunkt-DSP (C6455) * Erweiterter Viterbi Decoder Coprozessor (VCP2) * EDMA3-Steuerung (64 unabhängige Kanäle) * Verfolgungsfähiges Gerät
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
697
Ausführung:
ROM
Gehäuse:
BFBGA-697
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
TMS320
RAM-Größe:
2048 KB
Spannung:
1,2 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
1000 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,11*
Preis gilt ab 44 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 88 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 220 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 440 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,47*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.