Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C28x Mikrocontroller, 32 bit, 150 MHz, LQFP-176, TMS320F2812PGFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 150 MHz, LQFP-176, TMS320F2812PGFA
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 150 MHz, LQFP-176, TMS320F2812PGFA
Artikel-Nr.:
     4502-53S2020
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F2812PGFA
EAN/GTIN:
     4099879107398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
EEPROM
EEPROM-Speicher
Abbildung kann abweichen. Digitaler Signalprozessor, TMS320F2812PGFA, Texas Instruments Der Baustein TMS320F2812PGFA ist eine hochintegrierte, leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen. Features * Leistungsstarke statische CMOS-Technologie * Atomare Operationen * Schnelle Unterbrechungsreaktion und -verarbeitung * On-Chip-Speicher * Externe Schnittstelle
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
56
Anzahl der Pins:
176
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-176
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C28x
RAM-Größe:
36 KB
Spannung:
1,9-3,3 V
Speichergröße:
256 KB
Taktfrequenz:
150 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FLASH-Speicher, Mikrocontroller, Mikroprozessor, dsp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,54*
€ 33,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,90*
€ 43,85*
2 Tage
212
€ 14,99*
ab € 29,86*
€ 65,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.