Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C28x Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, TMS320F2808PZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, TMS320F2808PZA
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, TMS320F2808PZA
Artikel-Nr.:
     4502-53S2018
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F2808PZA
EAN/GTIN:
     4099879107374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Digitaler Signalprozessor, TMS320F2808PZA, Texas Instruments Der Baustein TMS320F2808PZA ist eine hochintegrierte, leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen. Features * Leistungsstarke statische CMOS-Technologie * Atomare Operationen * Schnelle Unterbrechungsreaktion und -verarbeitung * On-Chip-Speicher * Verbesserte Steuerungsperipherie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C28x
RAM-Größe:
36 KB
Spannung:
1,8-3,3 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
100 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, ti dsp, dsp, mikrocontroller 32 bit, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
90
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 29,72*
1
€ 8,95*
ab € 24,75*
€ 34,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 450 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 900 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 2.674,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.