Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 100 MHz, LQFP-100, TMS320F2806PZA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S2017
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
TMS320F2806PZA
EAN/GTIN:
4099879107367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Digitaler Signalprozessor, TMS320F2806PZA, Texas Instruments Der Baustein TMS320F2806PZA ist eine hochintegrierte, leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen. Features * Leistungsstarke statische CMOS-Technologie * Atomare Operationen * Schnelle Unterbrechungsreaktion und -verarbeitung * On-Chip-Speicher * Verbesserte Steuerungsperipherie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C28x
RAM-Größe:
20 KB
Spannung:
1,8-3,3 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
100 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
dsp
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 270 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 450 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.