Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
CPUXV2 Mikrocontroller, 16 bit, 25 MHz, LQFP-100, MSP430F5438AIPZR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S2011
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MSP430F5438AIPZR
EAN/GTIN:
4099879107336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrocontroller, MSP430F5438AIPZR, Texas Instruments Der PIC30F3012-30I/SO ist ein Ultra-Low-Power-Mikrocontroller, der aus mehreren Bausteinen mit unterschiedlichen Peripheriesätzen für verschiedene Anwendungen besteht. Die Architektur, kombiniert mit umfangreichen Low-Power-Modi, ist optimiert, um eine längere Batterielebensdauer in tragbaren Messanwendungen zu erreichen. Das Gerät verfügt über eine leistungsstarke 16-Bit-RISC-CPU, 16-Bit-Register und Konstantengeneratoren, die zu einer maximalen Code-Effizienz beitragen. Features * Niedriger Versorgungsspannungsbereich 3,6 V bis 1,8 V * Flexibles Energiemanagementsystem * Aufwachen aus dem Standby-Modus in 3,5 µs * Einheitliches Uhrensystem * Bis zu vier universelle serielle Kommunikationsschnittstellen Anwendungen * Analoge und digitale Sensorsysteme * Digitale Motorsteuerung * Fernbedienungen * Digitale Zeitschaltuhren * Handgehaltene Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
87
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
CPUXV2
RAM-Größe:
16 KB
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
256 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
mikrocontroller
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,72*
Lager 139
2 Tage
38
1
€ 14,99*
ab € 7,22*
€ 12,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 23,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.