Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABTITE FR 24/10 BK SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CABTITE FR 24/10 BK SET
CABTITE FR 24/10 BK SET
CABTITE FR 24/10 BK SET
Artikel-Nr.:
     4502-53P7554
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2583720000
EAN/GTIN:
     4099891196455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Cabtit-Rahmen, 2583720000, Weidmüller Der aus einem Stück gefertigte Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbar eingeschäumte Dichtung garantiert eine wirksame IP66-Abdichtung nach DIN EN 60529, auch auf lackierten und rauen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeldurchführungsrahmen
Farbe:
schwarz
Länge:
153 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,0942*
€ 34,5442*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 35,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,6602*
€ 36,3602*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,87*
€ 43,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,06*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2584850000
ab € 2,1454*
Zubehör
Weidmüller
2584650000
ab € 1,3142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.