Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406323
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406323
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185406323
Artikel-Nr.:
     4502-53F4295
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185406323
EAN/GTIN:
     4099889999174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 40 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 40, gewinkelt, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185406323 von Harting im Überblick * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte 40 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Bezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 40P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 40P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste harting 40pol, stiftleiste, stiftleiste 40 pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5855*
€ 1,9655*
50
€ 5,46*
ab € 1,5882*
€ 1,9682*
50
Frei Haus
ab € 1,6532*
€ 2,0532*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,67717*
€ 2,06717*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 540 6813
ab € 1,095*
Zubehör
Harting
09 18 000 9905
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.