Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 09185406323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenstiftleiste
Wannenstiftleiste
Artikel-Nr.:
     3461-S50186812
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185406323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Polzahl 40, Anzahl der Steckkontaktreihen 2, Rastermaß der Anschlüsse 2,54mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 1A, Bemessungsspannung 500V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 2,9mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Anschlussklemme, Klemmleiste, Kontaktstift, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6102*
€ 1,9622*
50
€ 5,00*
ab € 1,6382*
€ 2,0282*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,67717*
€ 2,06717*
50
Frei Haus
ab € 1,7048*
€ 2,1048*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8252*
€ 2,2552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9622*
€ 2,33502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8102*
€ 2,15414
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6102*
€ 1,91614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1284*
Zubehör
Harting
09185406813
ab € 1,091*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.