Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsclip VE%3DPaar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14365403
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 000 9905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
stiftleiste
Verriegelungsclip, Typ=09 18 000 9905, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Rasthebel, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=SEK IDC Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsclip
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1844*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,13155*
€ 0,18955*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,19*
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,13655*
€ 0,19455*
Lager 115
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,4889*
€ 1,715*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,24445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.