Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C052K102K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C052K102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C052K102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C052K102K
Artikel-Nr.:
     4502-53D714
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C052K102K2X5CA7301
EAN/GTIN:
     4099879768186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet CK 05. Für professionelle Anwendungen, MiL-C-11015, mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 200 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
4.83 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.