Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C102K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 5.08 mm, X7R, C322C102K
Artikel-Nr.:
     4502-53D4300
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C102K2R5TA7303
EAN/GTIN:
     4099879767639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet C 322. Mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 5,08 mm Mit Nennspannung 200 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.