Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C320C102K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C320C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C320C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C320C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C320C102K
Artikel-Nr.:
     4502-53D3100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C102K2R5TA7303
EAN/GTIN:
     4099879766304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet C 320. Mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 2,54 mm Mit Nennspannung 200 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
2.54 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.