Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C315C102K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C315C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C315C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C315C102K
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±10 %, radial, RM 2.54 mm, X7R, C315C102K
Artikel-Nr.:
     4502-53D3024
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C102K1R5TA7303
EAN/GTIN:
     4099879766182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Vielschichtkondensatoren Typ Kemet C 315. Mit radialen Anschlüssen für Rastermaß 2,54 mm Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.81 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
2.54 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00513 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1nf 100v, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.