Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 3 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0603, C0G, CL10C030DB8NNNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 3 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0603, C0G, CL10C030DB8NNNC
Keramik-Kondensator, 3 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0603, C0G, CL10C030DB8NNNC
Keramik-Kondensator, 3 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0603, C0G, CL10C030DB8NNNC
Keramik-Kondensator, 3 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0603, C0G, CL10C030DB8NNNC
Artikel-Nr.:
     4502-53D1667
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10C030DB8NNNC
EAN/GTIN:
     4099879763662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0603 Typ Samsung CL10. Mit Nennspannung 50 V.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00003 kg
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
3 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,5 pF
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1365*
€ 0,1624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.