Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0603, C0G, CL10C010BB8NNNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0603, C0G, CL10C010BB8NNNC
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0603, C0G, CL10C010BB8NNNC
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0603, C0G, CL10C010BB8NNNC
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0603, C0G, CL10C010BB8NNNC
Artikel-Nr.:
     4502-53D1661
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10C010BB8NNNC
EAN/GTIN:
     4099879763631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0603 Typ Samsung CL10. Mit Nennspannung 50 V.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,1 pF
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00377*
€ 0,02623*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0308*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0457*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,0544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,0397
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,032*
€ 0,038
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 182,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.