Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 70 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703
Artikel-Nr.:
     4502-52H626
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBPO 181160 LÜ/SO GR.
EAN/GTIN:
     4099889516302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
multi-box kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multibox MBPO. Zweiteilig, mit seitlich offenem Unterteil für problemlose und schnelle Montage von Bauteilen, mit Leiterplattenbefestigungspfosten und hoher Stabilität durch Nut- und Federverbindung bzw. Abdichtung; Schutzart: IP 40 (mit Lüftungsschlitze IP 20), Material: schlagzähes Polystyrol, Farbe: Oberteil hellgrau (RAL 7035), Unterteil dunkelgrau (RAL 7012). Ausführung mit Lüftungsschlitzen Typ MBPO...Lü So. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L, B, H)): MBPO 181170 Lü So, L 188, B 110, H 70 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
lichtgrau/dunkelgrau
Höhe:
70 mm
Länge:
188 mm
Material:
Polystyrol
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.