Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 60 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 60 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 188 x 110 x 60 mm, lichtgrau/dunkelgrau (RAL 703
Artikel-Nr.:
     4502-52H596
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBPO 181160
EAN/GTIN:
     4099889516265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
multi-box kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multibox MBPO. Zweiteilig, mit seitlich offenem Unterteil für problemlose und schnelle Montage von Bauteilen, mit Leiterplattenbefestigungspfosten und hoher Stabilität durch Nut- und Federverbindung bzw. Abdichtung; Schutzart: IP 40 (mit Lüftungsschlitze IP 20), Material: schlagzähes Polystyrol, Farbe: Oberteil hellgrau (RAL 7035), Unterteil dunkelgrau (RAL 7012). Ausführung ohne Lüftungsschlitzen Typ MBPO. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L, B, H)): MBPO 181160, L 188, B 110, H 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
lichtgrau/dunkelgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
188 mm
Material:
Polystyrol
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24404 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.