Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 15 mm, B32562J3155K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 15 mm, B32562J3155K000
MKT-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 15 mm, B32562J3155K000
MKT-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 15 mm, B32562J3155K000
Artikel-Nr.:
     4502-52D154
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32562J3155K000
EAN/GTIN:
     4099879858702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Filmkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, Folienkondensator, B32562J3155K000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Besondere Abmessungen * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, converter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.7 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
11 mm
Kapazität:
1.5 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.