Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-176, STM32F407IGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-176, STM32F407IGT6
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-176, STM32F407IGT6
Artikel-Nr.:
     4502-51S2326
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407IGT6
EAN/GTIN:
     4099879106155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
ARM Cortex M4-Mikrocontroller, STM32F407IGT6, STMicroelectronics Der STM32F407IGT6 basiert auf dem leistungsstarken ARM Cortex-M4 32-Bit-RISC-Kern mit FPU, der mit einer Frequenz von bis zu 168 MHz arbeitet. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Fließkommaeinheit (FPU) mit einfacher Genauigkeit, die alle ARM-Befehle und Datentypen mit einfacher Genauigkeit unterstützt. Außerdem implementiert er einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Features * Geringe Leistung * Debug-Modus * Uhr, Reset und Versorgungsmanagement * Erweiterte Konnektivität Anwendungen * Motorantrieb und Anwendungssteuerung * Medizinisches Gerät * Industrielle Anwendungen: PLC, Wechselrichter, Leistungsschalter * Drucker und Scanner * Alarmanlagen, Video-Gegensprechanlagen und HVAC * Heim-Audiogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
140
Anzahl der Pins:
176
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-176
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M4
RAM-Größe:
192 KB
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
1024 KB
Taktfrequenz:
168 MHz
Gewicht:
0.00468 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 19,58*
1 Tag
6304
€ 14,99*
ab € 10,31*
€ 19,61*
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 20,94*
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 26,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 160 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 640 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,47*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 25,97*
Zubehör
Epson
Q13MC30610003
ab € 0,702*
Zubehör
Multicomp
HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
ab € 0,318*
Zubehör
Vishay
XT49S-204M
ab € 0,327*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.