Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1638630000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1638630000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1638630000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1638630000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, orange, 1638630000
Artikel-Nr.:
     4502-51P8126
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1638630000
EAN/GTIN:
     4008190276171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Buchsenleiste, 1638630000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 10, verzinnt, orange, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 4,6268*
€ 5,8168*
25 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 4,689*
€ 5,899*
45 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 4,89063*
€ 6,08063*
48
€ 5,95*
ab € 5,00656*
€ 6,18656*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.