Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 10 or 1re 3,5mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/10/90SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E516F77
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1638630000
EAN/GTIN:
     4008190276171
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Platinenstecker Buchse 10 or 1re 3,5mm zinn 10p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/10/90SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6368*
€ 5,7568*
25 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,699*
€ 5,839*
Lager 262
48
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,99656*
€ 6,16656*
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0541*
€ 6,2441*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,16656*
€ 7,33821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83656*
€ 6,94551
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99656*
€ 5,94591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 295,99488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.