| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51G3109 Herst.-Nr.: SF-0603HI300F-2 EAN/GTIN: 4099889095548 |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, SF-0603HI300F-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 1608 (EIA 0603) Miniatur-Footprint * Sicherung mit hoher Einschaltstromfestigkeit * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage Weitere Informationen: | | Ausführung: | SMD-Sicherung | Auslösecharakteristik: | TT | Ausschaltvermögen: | 35 A | Bauform: | SMD 0603 | Breite: | 0.81 mm | Gehäuse: | SMD | Höhe: | 0.36 mm | Länge: | 1.6 mm | Nennspannung (DC): | 35 V | Nennstrom: | 3 A | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung |
| | |
| |