Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 3 A, TT, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603HI300


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 3 A, TT, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603HI300
SMD-Sicherung SMD 0603, 3 A, TT, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603HI300
Artikel-Nr.:
     4502-51G3078
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603HI300M-2
EAN/GTIN:
     4099889095289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0603HI300M-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 1608 (EIA 0603) Miniatur-Footprint * Sicherung mit hoher Einschaltstromfestigkeit * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
TT
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.8 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1952
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 0,64*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 4,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.952,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.