Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0603, 1.5 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0603, 1.5 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S150
SMD-Sicherung SMD 0603, 1.5 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-0603S150
Artikel-Nr.:
     4502-51G3035
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603S150-2
EAN/GTIN:
     4099889095043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0603S150-2, Bourns Features * Langsam auslösende Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 1608 (EIA 0603) Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * UL-gelistet (UL 248-14) * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.716,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.717,00*
€ 2.043,23
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.716,98*
€ 2.043,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.