| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51G3011 Herst.-Nr.: SF-0402S300-2 EAN/GTIN: 4099889094930 |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, SF-0402S300-2, Bourns Features * Langsam auslösende Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 1005 (EIA 0402) Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * UL-gelistet (UL 248-14) * RoHS-konform Weitere Informationen: | | Ausführung: | SMD-Sicherung | Auslösecharakteristik: | T | Ausschaltvermögen: | 35 A | Bauform: | SMD 0402 | Breite: | 0.52 mm | Gehäuse: | SMD | Höhe: | 0.35 mm | Länge: | 1 mm | Nennspannung (DC): | 24 V | Nennstrom: | 3 A | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung |
| | |
| |