Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 0402, 3 A, F, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0402F300-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 0402, 3 A, F, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0402F300-2
SMD-Sicherung SMD 0402, 3 A, F, 32 V (DC), 35 A Ausschaltvermögen, SF-0402F300-2
Artikel-Nr.:
     4502-51G3000
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0402F300-2
EAN/GTIN:
     4099889094831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-0402F300-2, Bourns Features * Schnell ansprechende Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 1005 (EIA 0402) Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * RoHS-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
SMD 0402
Breite:
0.52 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9430
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,792*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 5,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 5.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.