Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, axial, 16 V (DC), 100 A, 4.7 A (Trip), 2.1 A
Artikel-Nr.:
     4502-51G2631
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-VS210-0
EAN/GTIN:
     4099889121100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Sicherung, MF-VS210-0, Bourns Features * Axial verbleit * Vollständig kompatibel mit aktuellen Industriestandards * Schweißbare Nickel-Anschlüsse * Sehr geringer interner Widerstand * Niedrige Schalttemperatur * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
4.7 A
Bauform:
axial
Haltestrom:
2.1 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.