Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 15 V (DC), 100 A, 2.5 A (Trip), 1.25 A (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 15 V (DC), 100 A, 2.5 A (Trip), 1.25 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 15 V (DC), 100 A, 2.5 A (Trip), 1.25 A (
Artikel-Nr.:
     4502-51G2593
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM125-2-006
EAN/GTIN:
     4099889120912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, MF-SM125-2-006, Bourns Features * Entspricht AEC-Q200 Rev-C- Stresstest-Qualifizierung für passive Komponenten in Automobilanwendungen * Oberflächenmontierte Geräte * Vollständig kompatibel mit aktuellen Industriestandards * Verpackt nach der Norm EIA 481-2 * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.5 A
Bauform:
SMD
Haltestrom:
1.25 A
Nennspannung (DC):
15 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,18*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 626,21*
€ 745,19
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.