Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 5 A (Trip), 2.5 A (H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 5 A (Trip), 2.5 A (H
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 5 A (Trip), 2.5 A (H
Artikel-Nr.:
     4502-51G2430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R250-2
EAN/GTIN:
     4099889120585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, MF-R250-2, Bourns Features * Radial bedrahtete Bauelemente * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Computer und Peripheriegeräte * Allgemeine Elektronik * Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
2.5 A
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,483*
€ 0,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.