Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 10 A (Trip), 5 A (H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 10 A (Trip), 5 A (H
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 10 A (Trip), 5 A (H
Artikel-Nr.:
     4502-51G2325
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-NSML500-2
EAN/GTIN:
     4099889120257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, MF-NSML500-2, Bourns Features * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * Geringer Platzbedarf (1206) und niedriges Profil für mobile Anwendungen mit begrenztem Platzangebot * Ultra-niedriger Widerstand * RoHS-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
10 A
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
5 A
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.