Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 5.2 A (Trip), 2.6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 5.2 A (Trip), 2.6 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 5.2 A (Trip), 2.6 A
Artikel-Nr.:
     4502-51G2319
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-NSML260-2
EAN/GTIN:
     4099889120196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, MF-NSML260-2, Bourns Features * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * Geringer Platzbedarf (1206) und niedriges Profil für mobile Anwendungen mit begrenztem Platzangebot * Ultra-niedriger Widerstand * RoHS-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5.2 A
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
2.6 A
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,3551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.966,60*
€ 2.340,254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.941,35*
€ 2.310,2065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.858,90*
€ 2.212,091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.813,40*
€ 2.157,946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.775,50*
€ 2.112,845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.