Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
Artikel-Nr.:
     4502-51G2315
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-NSML150-2
EAN/GTIN:
     4099889120158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, MF-NSML150-2, Bourns Features * Oberflächenmontierte Verpackung für automatisierte Montage * Geringer Platzbedarf (1206) und niedriges Profil für mobile Anwendungen mit begrenztem Platzangebot * Ultra-niedriger Widerstand * RoHS-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3 A
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
1.5 A
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.767,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.767,54*
€ 2.103,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.767,53*
€ 2.103,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1.767,51*
€ 2.103,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.767,49*
€ 2.103,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.