Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 230 V (AC), 3 A, 220 mA (Trip), 80 mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 230 V (AC), 3 A, 220 mA (Trip), 80 mA
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 230 V (AC), 3 A, 220 mA (Trip), 80 mA
Artikel-Nr.:
     4502-51G2091
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMF-RL35-10-0
EAN/GTIN:
     4099889119848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, CMF-RL35-10-0, Bourns Features * Radial bedrahtete Bauelemente * Enge Widerstandstoleranz * RoHS-konform Anwendungen * Kundenseitige Ausrüstung (Customer Premise Equipment, CPE) * Zentralstelle (CO) * Zugangsausrüstung
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
220 mA
Bauform:
radial
Haltestrom:
80 mA
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,3648* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 127,542*
€ 151,77498
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 125,34*
€ 149,1546
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 119,412*
€ 142,10028
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 115,341*
€ 137,25579
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 109,44*
€ 130,2336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.