Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 8-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, grün, 1804962


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 8-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, grün, 1804962
Buchsenleiste, 8-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, grün, 1804962
Buchsenleiste, 8-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, grün, 1804962
Artikel-Nr.:
     4502-51F7648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804962
EAN/GTIN:
     4017918046408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattensteckverbinder PC 4/ 8-ST-7,62 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1804962 von Phoenix Contact im Überblick * Gehäusefarbe : grün * Bemessungsstrom : 20 A * Bemessungsstoßspannung : 6 kV * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Produkttypbezeichnung : PC 4/ 8-ST-7,62 * Kontaktausführung : Buchse * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Schutzart (IP, montiert) : Handrückensicherheit mit IP10 Zugangssonde * Rastermaß des Kontaktes : 7.62 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 7.62 mm * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 8 * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Bemessungsspannung : 630 V * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Artikelbezeichnung : PC 4/ 8-ST-7,62 * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 4 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 4 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 4 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1804962 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1804962 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
20 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03392 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, steckerteil für leiterplatten 8polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Federleiste, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,0426*
€ 5,6126*
50
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,65*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,96537*
€ 6,65537*
50
Frei Haus
ab € 6,1276*
€ 6,7876*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0506*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1804742
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1804852
ab € 3,5468*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.