Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PC 4/ 8-ST-7,62 1804962 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0225699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804962
EAN/GTIN:
     4017918046408
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlusse: 8, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rasterma?: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,0426*
€ 5,6126*
50
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,65*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,96537*
€ 6,65537*
50
Frei Haus
ab € 6,1276*
€ 6,7876*
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,65537*
€ 7,91989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96537*
€ 7,09879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 332,7685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0506*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1804742
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1804852
ab € 3,5468*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.