Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 4-polig, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 4-polig, 3
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 4-polig, 3
Sensor-Aktor Kabel, Ventilsteckverbinder DIN form C auf offenes Ende, 4-polig, 3
Artikel-Nr.:
     4502-51F5120
Herst.-Nr.:
     12263
EAN/GTIN:
     4099891163464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rechtecksteckverbinder mit Leitung Typ Lumberg Automation VC. 2polig + PE, nach DIN EN 175301-803, Bauform C, Industriebauform (9,4 mm), Erdanschluss gebrückt; Leitungsfarbe: schwarz, Nennstrom: 4,0 A, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67 im verschraubten Zustand, Gehäuse: TPU, Kontaktträger: PBT, Kontakt: CuZn, vernickelt und verzinnt. Mit PVC-Leitung Typ VC. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Kabellänge, Ausführung): VC 1A-1-3-212/2 M, 24 V, 2,0 m, mit LED und Varistor
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ventilsteckverbinder DIN form C
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0923 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.