Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, LC auf ST, 10 m, OM2, Multimode 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, LC auf ST, 10 m, OM2, Multimode 50 µm
LWL-Kabel, LC auf ST, 10 m, OM2, Multimode 50 µm
Artikel-Nr.:
     4502-50P9137
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1230390100
EAN/GTIN:
     4050118257625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Schleppkettenkabel, 1230390100, Weidmüller Schleppkettenkabel, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, ST IP 20, 50 µm, PUR, 10 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50 µm
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
OM2
Material:
PUR
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 119,88*
€ 150,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,75*
€ 153,09*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,88*
€ 155,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,73*
€ 171,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 205,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.