Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-50P7903
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1191010033
EAN/GTIN:
     4050118475777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
RJ-45 Stecker
Systemkabel, 1191010033, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3.3 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, weidmüller rj45 steckverbinder, industrial ethernet kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 63,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,08*
€ 64,31*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,99*
€ 65,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,60*
€ 72,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 80,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.