Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-50P6812
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1142800000
EAN/GTIN:
     4032248925995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Systemkabel, 1142800000, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
15 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat 5e 15m, patch kabel, patch-kabel 15m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,43*
€ 68,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,34*
€ 69,37*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,23*
€ 70,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 77,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 86,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.