Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 0,5-4,0 mm², 10 A, 6 kV, beige/gelb, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 0,5-4,0 mm², 10 A, 6 kV, beige/gelb, 0
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 0,5-4,0 mm², 10 A, 6 kV, beige/gelb, 0
Artikel-Nr.:
     4502-50P1916
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0687360000
EAN/GTIN:
     4008190059743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Mehrstock-Reihenklemme, 0687360000, Weidmüller Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 10 A, Anzahl der Etagen: 2, beige/gelb. Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Mehrstock-Reihenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
6 mm
Farbe:
beige/gelb
Höhe:
65 mm
Länge:
56.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,135*
€ 8,345*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,35*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,18579*
€ 8,39579*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2057*
€ 8,4057*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,2928*
€ 8,4828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 835,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0687560000
ab € 0,59444*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
0482800000
ab € 0,5282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.