Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bg 0,5-4qmm 10A 2Etagen APL_erf. DKT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876C62
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0687360000
EAN/GTIN:
     4008190059743
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Trennreihenklemme bg 0,5-4qmm 10A 2Etagen APL_erf. DKT4
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
beige
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,135*
€ 8,345*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,35*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,18579*
€ 8,39579*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2057*
€ 8,4057*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,2928*
€ 8,4828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,39579*
€ 9,99099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18579*
€ 8,55109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 839,579* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0687560000
ab € 0,59444*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
0482800000
ab € 0,5282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.