| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50H3330 Herst.-Nr.: EJ884SS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verteilerkasten, EJ884SS, Hammond Anschlusskasten aus Edelstahl, konzipiert für den Einsatz als Gerätegehäuse, elektrisches, hydraulisches oder pneumatisches Steuergehäuse, elektrischer Anschlusskasten oder Klemmenverdrahtungsgehäuse. Features * Verbesserte UV-Inhibitoren schützen vor Witterungseinflüssen im Freien * Unverlierbare ölbeständige Dichtung bietet eine positive Abdichtung * Bietet hervorragende Isolierung und Schutz, wo Geräte mit Wasser abgespritzt werden oder sehr nass sein können * Türverschlüsse enthalten eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandgehäuse | Breite: | 203 mm | Höhe: | 203 mm | Material: | Edelstahl | Schutzart (IP): | IP66 | Tiefe: | 102 mm | Ursprungsland: | CA | Gewicht: | 3.178 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wandgehäuse, Wandverteiler, abox ip66, anschlusskasten, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,41* | € 354,48* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 233,06* | € 354,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,50* | € 387,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|