Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 203 x 152 x 89 mm, IP66, Edelstahl, EJ863SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 203 x 152 x 89 mm, IP66, Edelstahl, EJ863SS
Wandgehäuse, (H x B x T) 203 x 152 x 89 mm, IP66, Edelstahl, EJ863SS
Artikel-Nr.:
     4502-50H3327
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     EJ863SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Verteilerkasten, EJ863SS, Hammond Anschlusskasten aus Edelstahl, konzipiert für den Einsatz als Gerätegehäuse, elektrisches, hydraulisches oder pneumatisches Steuergehäuse, elektrischer Anschlusskasten oder Klemmenverdrahtungsgehäuse. Features * Verbesserte UV-Inhibitoren schützen vor Witterungseinflüssen im Freien * Unverlierbare ölbeständige Dichtung bietet eine positive Abdichtung * Bietet hervorragende Isolierung und Schutz, wo Geräte mit Wasser abgespritzt werden oder sehr nass sein können * Türverschlüsse enthalten eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
152 mm
Höhe:
203 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
89 mm
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
2.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 220,66*
€ 306,73*
€ 5,90*
ab € 199,82*
€ 306,75*
Frei Haus
ab € 235,19*
€ 367,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.