Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 357 x 312 x 156 mm, IP66, Polyester, PJU14126L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 357 x 312 x 156 mm, IP66, Polyester, PJU14126L
Wandgehäuse, (H x B x T) 357 x 312 x 156 mm, IP66, Polyester, PJU14126L
Artikel-Nr.:
     4502-50H3315
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJU14126L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerkasten, PJU14126L, Hammond Polyester-Abzweigkasten, konzipiert für den Einsatz als Instrumentengehäuse, elektrische, hydraulische oder pneumatische Steuergehäuse, elektrische Abzweigkästen oder Klemmenverdrahtungsgehäuse. Features * Verbesserte UV-Inhibitoren schützen vor Witterungseinflüssen im Freien * Unverlierbare ölbeständige Dichtung bietet eine positive Abdichtung * Bietet hervorragende Isolierung und Schutz, wo Geräte mit Wasser abgespritzt werden oder sehr nass sein können * Türverschlüsse enthalten eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
312 mm
Höhe:
357 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
156 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
4.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wandgehäuse, Wandverteiler, abox ip66, anschlusskasten, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationzubehör, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Montagedose, Verbindungsdose, Verteilerbox, Verteilerdose, Aufputz-Abzweigdose, Feuchtraumabzweigkasten, Aufputzdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 260,20*
€ 5,90*
ab € 165,14*
€ 260,23*
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 284,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
14R1311
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.