Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 204 x 159 x 105 mm, IP66, Polyester, PJU864L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 204 x 159 x 105 mm, IP66, Polyester, PJU864L
Wandgehäuse, (H x B x T) 204 x 159 x 105 mm, IP66, Polyester, PJU864L
Artikel-Nr.:
     4502-50H3311
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJU864L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerkasten, PJU864L, Hammond Polyester-Abzweigkasten, konzipiert für den Einsatz als Instrumentengehäuse, elektrische, hydraulische oder pneumatische Steuergehäuse, elektrische Abzweigkästen oder Klemmenverdrahtungsgehäuse. Features * Verbesserte UV-Inhibitoren schützen vor Witterungseinflüssen im Freien * Unverlierbare ölbeständige Dichtung bietet eine positive Abdichtung * Bietet hervorragende Isolierung und Schutz, wo Geräte mit Wasser abgespritzt werden oder sehr nass sein können * Türverschlüsse enthalten eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
159 mm
Höhe:
204 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.814 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wandgehäuse, Wandverteiler, abox ip66, anschlusskasten, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationzubehör, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Montagedose, Verbindungsdose, Verteilerbox, Verteilerdose, Aufputz-Abzweigdose, Feuchtraumabzweigkasten, Aufputzdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 173,78*
€ 5,90*
ab € 108,58*
€ 173,81*
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 189,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
14R0705
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.