Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 356 x 305 x 152 mm, IP66, Polycarbonat, PCJ14126L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 356 x 305 x 152 mm, IP66, Polycarbonat, PCJ14126L
Wandgehäuse, (H x B x T) 356 x 305 x 152 mm, IP66, Polycarbonat, PCJ14126L
Artikel-Nr.:
     4502-50H3301
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCJ14126L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerkasten, PCJ14126L, Hammond Anschlusskasten aus Polycarbonat, entwickelt zur Isolierung und zum Schutz von Bedienelementen und Komponenten im Innen- und Außenbereich. Features * Verbesserte UV-Inhibitoren schützen vor Witterungseinflüssen im Freien * Unverlierbare ölbeständige Dichtung bietet eine positive Abdichtung * Spritzgegossenes thermoplastisches Polycarbonat-Gehäuse mit passender Abdeckung ist leicht zu stanzen, zu schneiden oder zu bohren * Geformtes Scharnier
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
305 mm
Höhe:
356 mm
Material:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
152 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
3.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wandgehäuse, Wandverteiler, abox ip66, gerätedose unterputz, hammond electronics kunststoffgehäuse, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationzubehör, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Montagedose, Verbindungsdose, Verteilerbox, Verteilerdose, Aufputz-Abzweigdose, Feuchtraumabzweigkasten, Aufputzdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 166,09*
€ 5,90*
ab € 103,75*
€ 166,12*
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 200,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
PCJR1311
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.