Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 1455L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 1455L
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, 1455L
Artikel-Nr.:
     4502-50H3112
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L802BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Aluminium-Gehäuse, 1455L802BK, Hammond Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit eloxierter Oberfläche, verschiebbare Bauchplatten mit Endplatte aus Kunststoff oder Metall. Features * Größe für Standard-Europakarten * Stranggepresster Körper enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in den Gehäusekörper extrudiert sind
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 24,07*
€ 8,95*
ab € 16,61*
€ 24,10*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,90*
€ 31,56*
€ 5,90*
ab € 16,82*
€ 31,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.