Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 45 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557FGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 45 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557FGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 45 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1557FGY
Artikel-Nr.:
     4502-50H3014
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557FGY
EAN/GTIN:
     4099889515473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse, 1557FGY, HAMMOND Dieses Gehäuse eignet sich ideal für die Montage von Leiterplatten oder auf DIN-Schienen montierten Komponenten. Alle Beschläge sind aus rostfreiem Stahl, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden. Features * Geeignet für den Innen- oder Außeneinsatz * Abgedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut- und Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Erhältlich in schwarzem oder grauem ABS-Kunststoff * Abgerundete Ecken und Stirnflächen sorgen für ein moderneres Erscheinungsbild und bieten dennoch eine hervorragende Wasserdichtigkeit * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
160 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 22,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,31*
€ 22,86*
€ 8,95*
ab € 15,83*
€ 22,90*
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 30,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1557FGASKET
ab € 5,32*
Zubehör
Hammond
1557FOOT2GY-24
ab € 9,76*
Zubehör
Hammond
SC526-50
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.