Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 150 x 50 x 22 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1552C5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 150 x 50 x 22 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1552C5B
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 150 x 50 x 22 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1552C5B
Artikel-Nr.:
     4502-50H2938
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552C5BK
EAN/GTIN:
     4099889515206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Handgehaltenes Gehäuse, 1552C5BK, HAMMOND Die Gehäuse für elektronische Instrumente der Serie 1552 von Hammond sind ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Das handgehaltene Gehäuse ist ergonomisch gestaltet und liegt angenehm in der Hand des Benutzers. Es ist auch für den Desktop-Einsatz geeignet. Die Serie Hammond 1552 wird aus ABS-Kunststoff hergestellt.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
22 mm
Länge:
150 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,46*
€ 8,95*
ab € 5,67*
€ 8,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,84*
€ 10,85*
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 11,15*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 6,23*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1552CPGKITBK
ab € 4,75*
Zubehör
Hammond
1552CPLBK-10
ab € 5,94*
Zubehör
Hammond
1552CHBK
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.